LG - NANO LED TV 248cm UHD 144Hz T2CS Alpha8Gen3 SmartTV 600x400 G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98NU900B6LB.AEUQ
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 52.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8806096843246
Sonepar Artikelnummer
121396823
Hersteller Artikelnummer
98NU900B6LB.AEUQ
Hersteller Typ
98NU900B6LB.AEUQ
Hersteller Artikel Nr.:
98NU900B6LB.AEUQ
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
52.800 kg
NANO 4K UHD TV - 120Hz Display - Alpha8 Gen3 AI Prozessor 4K mit 4K Upscaling und Nano Detail Enhancer - Active HDR mit HDR10/HLG und Filmmaker Mode - 40 Watt Soundsystem mit 2.2 Kanal - 4x HDMI (mit eARC, 4K HFR und VRR, ALLM) & FreeSync kompatibel - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control Ready - Sport Alarm - Game Optimizer / Game Dashboard und 144Hz VRR mit Motion Booster 288