Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG - Soundbar 2.1 300W BT kabell.Subwoofer sw

LG
kopierenkopieren
LG - Soundbar 2.1 300W BT kabell.Subwoofer sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DS40T

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

8806087999617

Sonepar Artikelnummer

121152597

Hersteller Artikelnummer

DS40T

Hersteller Typ

DS40T

Hersteller Artikel Nr.:

DS40T

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Ja

Musikbelastbarkeit:

300 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

720 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

87 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

5.850 kg

2.1 Kanalsystem mit 300 Watt Gesamtleistung, Kabelloser Subwoofer mit 200 Watt Leistung, 1x HDMI 1.4 Out, AI Sound Pro für automatische Klanganpassung