Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG - Soundbar 3.1.1 400W BT DolbyAtm. 4K kabell.Subw. sw

LG
kopierenkopieren
LG - Soundbar 3.1.1 400W BT DolbyAtm. 4K kabell.Subw. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DS70TY

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806087999587

Sonepar Artikelnummer

121152596

Hersteller Artikelnummer

DS70TY

Hersteller Typ

DS70TY

Hersteller Artikel Nr.:

DS70TY

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Ja

Musikbelastbarkeit:

400 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

950 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

115 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

8.700 kg

3.1.1 Kanalsystem mit 400 Watt Gesamtleistung, Dolby Atmos und DTS:X Sound (nur Virtuell), Kabelloser Subwoofer mit 220 Watt Leistung, 1x HDMI UHD In, 1x Out mit eARC und 4K Passthrough, Unterstützt High-Res-Audio, AI Sound Pro für automatische Klanganpassung, Mit upfiring Center Speaker