LG - Soundbar 3.1.3 400W BT WiFi DolbyAtm kabell.Subw. DTS:X sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DSC9S
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Standlautsprecher - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8806091940926
Sonepar Artikelnummer
121069334
Hersteller Artikelnummer
DSC9S
Hersteller Typ
DSC9S
Hersteller Artikel Nr.:
DSC9S
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Ja
Musikbelastbarkeit:
400 W
Bassreflexsystem:
Nein
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Breite:
975 mm
Höhe:
63 mm
Tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85198100
Gewicht:
4.100 kg


