Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG - Soundbar 9.1.5 810W BT WiFi DolbyAtm 4K kabell.Subw. sw

LG
kopierenkopieren
LG - Soundbar 9.1.5 810W BT WiFi DolbyAtm 4K kabell.Subw. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DS95TR

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806087999310

Sonepar Artikelnummer

121152592

Hersteller Artikelnummer

DS95TR

Hersteller Typ

DS95TR

Hersteller Artikel Nr.:

DS95TR

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Ja

Musikbelastbarkeit:

810 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Breite:

1250 mm

Höhe:

63 mm

Tiefe:

135 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

15.650 kg

9.1.5 Kanalsystem mit kabellose Rücklautsprecher, 810 Watt Gesamtleistung, Dolby Atmos und DTS:X Sound, Kabelloser Subwoofer mit 220 Watt Leistung, Unterstützt Google Assistant, Alexa, AirPlay2, Spotify Connect, 1x HDMI UHD In, 1x Out mit eARC und 4K Passthrough, Unterstützt High-Res-Audio, AI Raumkalibrierung für perfekten Sound