LG - VG! Micro RGB LEDTV Evo 254cm UHD 165Hz T2CS Alpha11 Gen3 SmartTV 600x400 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100MRGB96B9.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 77.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8806096802526
Sonepar Artikelnummer
121396802
Hersteller Artikelnummer
100MRGB96B9.AEU
Hersteller Typ
100MRGB96B9.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
100MRGB96B9.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
77.000 kg
4K MicroRGB evo TV - 120Hz Display - Alpha11 Gen3 AI Prozessor 4K mit Dual Engine und AI Super Upscaling 4K - Micro Dimming und RGB Primary Color Ultra - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 4x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & FeeSync kompatibel - 40 Watt Soundsystem mit 2.2 Kanal und Dolby Atmos zertifiziert - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard mit 165Hz VRR und Motion Booster 330