LG - VG! Mini RGB LEDTV Evo 126cm UHD 144Hz T2CS Alpha8 Gen3 SmartTV 200x200 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50MRGB86B9A.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 16.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8806096713495
Sonepar Artikelnummer
121396807
Hersteller Artikelnummer
50MRGB86B9A.AEU
Hersteller Typ
50MRGB86B9A.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
50MRGB86B9A.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
16.400 kg
4K MiniRGB evo TV - 120Hz Display - Alpha8 Gen3 AI Prozessor 4K mit AI Super Upscaling 4K - Precision Dimming und RGB Primary Color Pro - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 4x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & FeeSync kompatibel - 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal und Dolby Atmos zertifiziert - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard mit 144Hz VRR und Motion Booster 288