Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG - VG! Mini RGB LEDTV Evo 217cm UHD 144Hz T2CS Alpha8 Gen3 SmartTV 600x400 D

LG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 86MRGB88B9B.AEU

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 54.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806096733691

Sonepar Artikelnummer

121396803

Hersteller Artikelnummer

86MRGB88B9B.AEU

Hersteller Typ

86MRGB88B9B.AEU

Hersteller Artikel Nr.:

86MRGB88B9B.AEU

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

54.100 kg

4K MiniRGB evo TV - 120Hz Display - Alpha8 Gen3 AI Prozessor 4K mit AI Super Upscaling 4K - Precision Dimming und RGB Primary Color Pro - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 3x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & FeeSync kompatibel - 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal und Dolby Atmos zertifiziert - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard mit 144Hz VRR und Motion Booster 288