LG - VG! OLEDevoTV 164cm UHD T2CS SmartTV PVR BT 300x300 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OLED65G59LS.AEU
Technologie - OLED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8806096360569
Sonepar Artikelnummer
121234599
Hersteller Artikelnummer
OLED65G59LS.AEU
Hersteller Typ
OLED65G59LS.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
OLED65G59LS.AEU
Technologie:
OLED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
3
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
120 Hz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
300x300
Gewicht:
26.6 kg
Breite:
1441 mm
Höhe:
910 mm
Tiefe:
263 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
22.000 kg


