LG - VG! OLEDTV Evo 195cm UHD 165Hz T2CS Alpha11 Gen3 SmartTV 300x200 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OLED77C68LA.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 27.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8806096686188
Sonepar Artikelnummer
121396797
Hersteller Artikelnummer
OLED77C68LA.AEU
Hersteller Typ
OLED77C68LA.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
OLED77C68LA.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
27.000 kg
4K OLED evo TV - 120Hz Display - Alpha11 Gen3 AI Prozessor 4K mit AI Super Upscaling 4K und Brightness Booster Ultra - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 4x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & G-Sync/FeeSync kompatibel - 40 Watt Soundsystem mit 2.2 Kanal und Dolby Atmos zertifiziert - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard mit 165Hz VRR und Clear MR 10000