Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG - VG! OLEDTV Evo 210cm UHD 165Hz T2CS Alpha11 Gen3 SmartTV 400x400 D

LG
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OLED83C67LA.AEU

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 33.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806096745953

Sonepar Artikelnummer

121396796

Hersteller Artikelnummer

OLED83C67LA.AEU

Hersteller Typ

OLED83C67LA.AEU

Hersteller Artikel Nr.:

OLED83C67LA.AEU

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

33.000 kg

4K OLED evo TV - 120Hz Display - Alpha11 Gen3 AI Prozessor 4K mit AI Super Upscaling 4K und Brightness Booster Ultra - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 4x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & G-Sync/FeeSync kompatibel - 40 Watt Soundsystem mit 2.2 Kanal und Dolby Atmos zertifiziert - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard mit 165Hz VRR und Clear MR 10000