LG - VG!OLEDTV Gallery Evo 139cm UHD 165Hz T2CS Alpha11Gen3 SmaTV 300x200 E nurWandh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - OLED55G68LW.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 22.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8806096685945
Sonepar Artikelnummer
121396794
Hersteller Artikelnummer
OLED55G68LW.AEU
Hersteller Typ
OLED55G68LW.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
OLED55G68LW.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
22.100 kg
4K OLED evo TV im Gallery Design - 120Hz Display - Alpha11 Gen2 AI Prozessor 4K mit AI Super Upscaling 4K und Brightness Booster Ultra - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 4x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & G-Sync/FeeSync kompatibel - 60 Watt Soundsystem mit 4.2 Kanal und Dolby Atmos zertifiziert - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard mit 165Hz VRR und Clear MR 10000