LG - VG! QNED MiniLEDTV 216cm UHD 60Hz T2CS Alpha7Gen9 SmartTV 400x400 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 85QNED72B6A.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 30.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8806096732069
Sonepar Artikelnummer
121396821
Hersteller Artikelnummer
85QNED72B6A.AEU
Hersteller Typ
85QNED72B6A.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
85QNED72B6A.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
30.300 kg
4K QNED TV - 60Hz Display - Alpha7 Gen9 AI Prozessor 4K mit 4K Super Upscaling - Dynamic QNED Color - Active HDR mit HDR10 Pro und Filmmaker Mode - 3x HDMI (mit eARC, ALLM) - 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard