LG - VG! QNED MiniLEDTV Evo 108cm UHD 60Hz T2CS Alpha7Gen9 SmartTV 200x200 G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43QNED80B6B.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 7.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8806096717493
Sonepar Artikelnummer
121396820
Hersteller Artikelnummer
43QNED80B6B.AEU
Hersteller Typ
43QNED80B6B.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
43QNED80B6B.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
7.400 kg
4K QNED evo TV - 60Hz Display - Alpha7 Gen9 AI Prozessor 4K mit 4K Super Upscaling - Dynamic QNED Color Pro - Active HDR mit HDR10 Pro und Filmmaker Mode - 3x HDMI (mit eARC, ALLM) - 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard und Motion Booster 120