LG - VG! QNED MiniLEDTV Evo 108cm UHD 60Hz T2CS Alpha8Gen3 SmartTV 200x200 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 43QNED86B6B.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 13.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8806096713129
Sonepar Artikelnummer
121396815
Hersteller Artikelnummer
43QNED86B6B.AEU
Hersteller Typ
43QNED86B6B.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
43QNED86B6B.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
13.100 kg
4K QNED evo TV - 60Hz Display - Alpha8 Gen3 AI Prozessor 4K mit AI Super Upscaling 4K - Precision Dimming und Dynamic QNED Color Pro - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 3x HDMI (mit VRR, eARC, ALLM) - 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard