LG - VG! QNED MiniLEDTV Evo 253cm UHD 144Hz T2CS Alpha8Gen3 SmartTV 600x400 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100QNED87B6.AEU
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 75.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8806096665541
Sonepar Artikelnummer
121396809
Hersteller Artikelnummer
100QNED87B6.AEU
Hersteller Typ
100QNED87B6.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
100QNED87B6.AEU
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
75.600 kg
4K QNED evo TV - 120Hz Display - Alpha8 Gen3 AI Prozessor 4K mit AI Super Upscaling 4K - Precision Dimming Pro und Dynamic QNED Color Pro - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 4x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & FeeSync kompatibel - 20 Watt Soundsystem mit 2.0 Kanal und Dolby Atmos zertifiziert - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard mit 144Hz VRR und Motion Booster 288


