LG - VG! QNED MiniLEDTV Evo 291cm UHD 165Hz T2CS Alpha8Gen3 SmartTV 1000x700/500 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115QNED93B6.AEEQ
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 96.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8806096846728
Sonepar Artikelnummer
121396808
Hersteller Artikelnummer
115QNED93B6.AEEQ
Hersteller Typ
115QNED93B6.AEEQ
Hersteller Artikel Nr.:
115QNED93B6.AEEQ
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
96.000 kg
4K QNED evo TV - 120Hz Display - Alpha8 Gen3 AI Prozessor 4K mit AI Super Upscaling 4K - Precision Dimming Ultra und Dynamic QNED Color Pro - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 4x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & FeeSync kompatibel - 40 Watt Soundsystem mit 2.2 Kanal und Dolby Atmos zertifiziert - LG ThinQ AI mit web OS 26 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - AI Magic Motion Remote Control - Always Ready Bildschirm und Gallery+ App - Game Optimizer / Game Dashboard mit 165Hz VRR und Motion Booster 330


