Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LG - VG! QNEDevoTV 189cm UHD T2CS SmartTV PVR BT 400x300 G sw

LG
kopierenkopieren
LG - VG! QNEDevoTV 189cm UHD T2CS SmartTV PVR BT 400x300 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 75QNED87A6B.AEU

  • Technologie - sonstige

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 189 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 75 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8806096360736

Sonepar Artikelnummer

121234618

Hersteller Artikelnummer

75QNED87A6B.AEU

Hersteller Typ

75QNED87A6B.AEU

Hersteller Artikel Nr.:

75QNED87A6B.AEU

Technologie:

sonstige

Bildschirmdiagonale sichtbar:

189 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

75 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

4

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

120 Hz

Prozessor-Typ:

Quad Core

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x300

Gewicht:

41.5 kg

Breite:

1677 mm

Höhe:

1042 mm

Tiefe:

370 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

G

Farbe:

schwarz

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Ja

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

33.300 kg

4K QNED evo Display mit Super Slim Design - 120Hz Display - Alpha8 Gen2 AI Prozessor 4K mit AI Super Upscaling 4K - Advanced Local Dimming und Dynamic QNED Color - Cinema HDR mit Dolby Vision IQ und Filmmaker Mode - 4x HDMI (mit VRR, eARC, 4K HFR, ALLM) & FeeSync kompatibel - LG ThinQ AI mit web OS 25 - Amazon Alexa, Apple AirPlay2 & HomeKit - Magic Motion Remote Control - Sport Alarm & Always Ready - 2 Wege Standfuß (auf 2 verschiedene Höhen einstellbar) - Game Optimizer / Game Dashboard