LG - VG! QNEDTV 126cm UHD T2CS SmartTV PVR BT 200x200 G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50QNED82A6B.AEU
Technologie - sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar - 126 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 50 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8806096368770
Sonepar Artikelnummer
121244327
Hersteller Artikelnummer
50QNED82A6B.AEU
Hersteller Typ
50QNED82A6B.AEU
Hersteller Artikel Nr.:
50QNED82A6B.AEU
Technologie:
sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar:
126 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
50 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
300x200
Gewicht:
12.6 kg
Breite:
1124 mm
Höhe:
721 mm
Tiefe:
257 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
schwarz
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
12.200 kg


