Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - Drahthalter Standard Drahthalter Standard Länge 70 mm PS

kopierenkopieren
LICATEC - Drahthalter Standard Drahthalter Standard Länge 70 mm PS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI7803

  • An Kanalbreite anpassbar - Ja

  • Halogenfrei - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 400 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070003505

Sonepar Artikelnummer

120283184

Hersteller Artikelnummer

LI7803

Hersteller Typ

7803

Hersteller Artikel Nr.:

LI7803

An Kanalbreite anpassbar:

Ja

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Drahthalter Standard