LICATEC - Flex.Verdrahtungskanal halogenfrei schwer entflammbar UL94VO ø 20 mm, Länge 500 mm, PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7861-1
Länge - 500 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung
Durchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070142280
Sonepar Artikelnummer
120314660
Hersteller Artikelnummer
LI7861-1
Hersteller Typ
7861-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7861-1
Länge:
500 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Durchmesser:
20 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
314.16 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.040 kg


