LICATEC - Hutschiene nach EN60715/ BxHxL 35x15x2.000 mm ungelocht sendzimir

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7893
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070003727
Sonepar Artikelnummer
120314671
Hersteller Artikelnummer
LI7893
Hersteller Typ
7893
Hersteller Artikel Nr.:
LI7893
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.670 kg


