LICATEC - Hutschiene nach EN60715/ BxHxL 35x7,5x2.000 mm sendzimir

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7895
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Standardartikel
EAN
4015070003734
Sonepar Artikelnummer
120314672
Hersteller Artikelnummer
LI7895
Hersteller Typ
7895
Hersteller Artikel Nr.:
LI7895
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.300 kg


