LICATEC - Hutschiene nach EN60715/DIN 35x15 mm galv.verz.passiv. gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7876
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070003673
Sonepar Artikelnummer
120314669
Hersteller Artikelnummer
LI7876
Hersteller Typ
7876
Hersteller Artikel Nr.:
LI7876
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.620 kg


