LICATEC - Hutschiene nach EN60715/DIN 35x7,5 mm galv.verz.passiv. gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7875
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070003666
Sonepar Artikelnummer
120314668
Hersteller Artikelnummer
LI7875
Hersteller Typ
7875
Hersteller Artikel Nr.:
LI7875
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.300 kg


