LICATEC - Hutschiene nach EN60715/DIN 35x7,5 mm galv.verz.passiv.ungelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7872
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochform - ohne
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070003635
Sonepar Artikelnummer
120314666
Hersteller Artikelnummer
LI7872
Hersteller Typ
7872
Hersteller Artikel Nr.:
LI7872
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochform:
ohne
Länge:
2000 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.350 kg


