LICATEC - Installationskanal CKA 20 x 20 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI60101
Höhe - 20 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070250947
Sonepar Artikelnummer
121413723
Hersteller Artikelnummer
LI60101
Hersteller Typ
CKA-KANAL 20 x 20
Hersteller Artikel Nr.:
LI60101
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Silber
Nutzbarer Querschnitt:
256 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
76042990
Gewicht:
0.248 kg


