LICATEC - Installationskanal CKA 20 x 20 Aluminium RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI60105-1
Höhe - 20 mm
Breite - 20 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
48 Meter
Standardartikel
EAN
4015070131543
Sonepar Artikelnummer
120890364
Hersteller Artikelnummer
LI60105-1
Hersteller Typ
CKA 20 x 20
Hersteller Artikel Nr.:
LI60105-1
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
beschichtet
Nutzbarer Querschnitt:
256 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.240 kg


