LICATEC - Installationskanal CKA 30 x 20 Aluminium eloxiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI61100-1
Höhe - 20 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4015070251036
Sonepar Artikelnummer
120890369
Hersteller Artikelnummer
LI61100-1
Hersteller Typ
CKA-KANAL 30 x 20
Hersteller Artikel Nr.:
LI61100-1
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Farbe:
Silber
Nutzbarer Querschnitt:
416 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.294 kg


