LICATEC - Installationskanal CKA 30 x 20 Aluminium RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI61105
Höhe - 20 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070131574
Sonepar Artikelnummer
120890365
Hersteller Artikelnummer
LI61105
Hersteller Typ
CKA 30 x 20
Hersteller Artikel Nr.:
LI61105
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
beschichtet
Nutzbarer Querschnitt:
416 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.294 kg


