LICATEC - Installationskanal CKA 60 x 40 Aluminium RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI64105
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4015070131666
Sonepar Artikelnummer
120890367
Hersteller Artikelnummer
LI64105
Hersteller Typ
CKA 60 x 40
Hersteller Artikel Nr.:
LI64105
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
beschichtet
Nutzbarer Querschnitt:
2016 mm²
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Transparent:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Lieferung auf Rolle:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.600 kg


