Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - Spreizniete ø 3,5 mm PA Kunststoff schwarz

kopierenkopieren
LICATEC - Spreizniete ø 3,5 mm PA Kunststoff schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI7814

  • Ausführung - Schlagniet

  • Lochdurchmesser - 3.5 mm

  • Klemmbereich - 2 mm

  • Demontage möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070111200

Sonepar Artikelnummer

120283185

Hersteller Artikelnummer

LI7814

Hersteller Typ

7814

Hersteller Artikel Nr.:

LI7814

Ausführung:

Schlagniet

Lochdurchmesser:

3.5 mm

Klemmbereich:

2 mm

Demontage möglich:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Spreizniete 3,5 mm Kunststoff schwarz