Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - Spreizniete ø 6 mm PA Kunststoff schwarz

kopierenkopieren
LICATEC - Spreizniete ø 6 mm PA Kunststoff schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI7816

  • Ausführung - Schlagniet

  • Lochdurchmesser - 6.2 mm

  • Klemmbereich - 2 .. 5 mm

  • Demontage möglich - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015070003567

Sonepar Artikelnummer

120283187

Hersteller Artikelnummer

LI7816

Hersteller Typ

7816

Hersteller Artikel Nr.:

LI7816

Ausführung:

Schlagniet

Lochdurchmesser:

6.2 mm

Klemmbereich:

2 .. 5 mm

Demontage möglich:

Ja

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Spreizniete 6 mm Kunststoff schwarz