Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - Stoßverbinder CKA 30 mm

kopierenkopieren
LICATEC - Stoßverbinder CKA 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI62312

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 30 mm

  • Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 20 mm

  • Bauform - Stift

  • Ausführung - symmetrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070131611

Sonepar Artikelnummer

120890373

Hersteller Artikelnummer

LI62312

Hersteller Typ

SV CKA 30 MM

Hersteller Artikel Nr.:

LI62312

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

30 mm

Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:

20 mm

Bauform:

Stift

Ausführung:

symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Mit Potentialausgleich:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.240 kg

Stoßverbinder f. CKA 30x20 Federstahl