Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - TERMINAL Deckel F 2000 80 mm

kopierenkopieren
LICATEC - TERMINAL Deckel F 2000 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI5513-1

  • Für Kanalbreite - 80 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Halogenfrei - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070072600

Sonepar Artikelnummer

120283163

Hersteller Artikelnummer

LI5513-1

Hersteller Typ

5513-1

Hersteller Artikel Nr.:

LI5513-1

Für Kanalbreite:

80 mm

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.190 kg

TERMINAL Deckel F2000 80 mm