Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - TERMINAL Deckel halogenfrei F 2000 HF 60 mm RAL 7035

kopierenkopieren
LICATEC - TERMINAL Deckel halogenfrei F 2000 HF 60 mm RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI5522-1

  • Für Kanalbreite - 60 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Halogenfrei - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070147032

Sonepar Artikelnummer

120314583

Hersteller Artikelnummer

LI5522-1

Hersteller Typ

5522-1

Hersteller Artikel Nr.:

LI5522-1

Für Kanalbreite:

60 mm

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.120 kg

TERMINAL Deckel halogenfrei F2000 HF 60 mm