LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal DIN 37.5/37.5 mm RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7621-1
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 37.5 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070121650
Sonepar Artikelnummer
120314571
Hersteller Artikelnummer
LI7621-1
Hersteller Typ
7621-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7621-1
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
37.5 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1406 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.300 kg


