Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal DIN 37.5/75 mm RAL 7030

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI7641-1

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 37.5 mm

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070121735

Sonepar Artikelnummer

120311547

Hersteller Artikelnummer

LI7641-1

Hersteller Typ

7641-1

Hersteller Artikel Nr.:

LI7641-1

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Höhe:

75 mm

Breite:

37.5 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Farbe:

grau

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Halogenfrei:

Nein

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

2310 mm²

Mit Oberteil:

Ja

RAL-Nummer:

7030

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.470 kg

TERMINAL Verdraht.-Kanal DIN 37.5/75 mm RAL 7030