LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal DIN 50/75 mm RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7642-1
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe - 75 mm
Breite - 50 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Standardartikel
EAN
4015070121742
Sonepar Artikelnummer
120311548
Hersteller Artikelnummer
LI7642-1
Hersteller Typ
7642-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7642-1
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
50 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
3150 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.530 kg


