Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal DIN/H 100/75 mm halogenfrei RAL 7035

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI7674-1

  • Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

  • Höhe - 75 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070111347

Sonepar Artikelnummer

120188805

Hersteller Artikelnummer

LI7674-1

Hersteller Typ

7674-1

Hersteller Artikel Nr.:

LI7674-1

Werkstoff:

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Höhe:

75 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

grau

Schlitzabstand:

7.5 mm

Schlitzbreite:

5 mm

Halogenfrei:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

6650 mm²

Mit Oberteil:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.730 kg

TERMINAL Verdraht.-Kanal DIN/H 100/75 mm halogenfrei RAL 7035