LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal DIN/H 37,5/37,5 mm halogenfrei RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7651-1
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 37.5 mm
Breite - 37.5 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070111279
Sonepar Artikelnummer
120314645
Hersteller Artikelnummer
LI7651-1
Hersteller Typ
7651-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7651-1
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
37.5 mm
Breite:
37.5 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
7.5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1406 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.250 kg


