Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000 100/60 mm m. Klebeband K9 RAL 7030

kopierenkopieren
LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000 100/60 mm m. Klebeband K9 RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LI7324-K9

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 22 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015070095081

Sonepar Artikelnummer

120314596

Hersteller Artikelnummer

LI7324-K9

Hersteller Typ

7324-K9

Hersteller Artikel Nr.:

LI7324-K9

Höhe:

60 mm

Breite:

100 mm

Länge:

2000 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Schlitzabstand:

5.5 mm

Schlitzbreite:

4.5 mm

Halogenfrei:

Nein

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Nein

Nutzbarer Querschnitt:

5376 mm²

Mit Oberteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.800 kg

TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000 100/60 mm, mit Klebeband 9mm 2-spurig, K9 RAL 7030