LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000 100/60 mm RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7324-1
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
22 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070074109
Sonepar Artikelnummer
120283174
Hersteller Artikelnummer
LI7324-1
Hersteller Typ
7324-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7324-1
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
5376 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.800 kg


