LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000 150/100 mm RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7345-1
Höhe - 100 mm
Breite - 150 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070140828
Sonepar Artikelnummer
120314609
Hersteller Artikelnummer
LI7345-1
Hersteller Typ
7345-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7345-1
Höhe:
100 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
13920 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.325 kg


