LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000 25/60 mm RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7319-1
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
44 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070100273
Sonepar Artikelnummer
120314591
Hersteller Artikelnummer
LI7319-1
Hersteller Typ
7319-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7319-1
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1232 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.330 kg


