LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000 25/80 mm RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7329-1
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Meter
Standardartikel
EAN
4015070100365
Sonepar Artikelnummer
120314570
Hersteller Artikelnummer
LI7329-1
Hersteller Typ
7329-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7329-1
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1672 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.427 kg


