LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000 30/60 mm RAL 7030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7320-1
Höhe - 60 mm
Breite - 30 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
52 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070074062
Sonepar Artikelnummer
120283170
Hersteller Artikelnummer
LI7320-1
Hersteller Typ
7320-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7320-1
Höhe:
60 mm
Breite:
30 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1456 mm²
Mit Oberteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.361 kg


