LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000/H 100/80 mm halogenfrei RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7384-1
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 80 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Meter
Standardartikel
EAN
4015070136722
Sonepar Artikelnummer
120314625
Hersteller Artikelnummer
LI7384-1
Hersteller Typ
7384-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7384-1
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
80 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
7296 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.747 kg


