LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000/H 25/80 mm halogenfrei RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7379-1
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
56 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015070142419
Sonepar Artikelnummer
120314621
Hersteller Artikelnummer
LI7379-1
Hersteller Typ
7379-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7379-1
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
1672 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.391 kg


