LICATEC - TERMINAL Verdraht.-Kanal F2000/H 40/80 mm halogenfrei RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LI7381-1
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Meter
Standardartikel
EAN
4015070136739
Sonepar Artikelnummer
120314622
Hersteller Artikelnummer
LI7381-1
Hersteller Typ
7381-1
Hersteller Artikel Nr.:
LI7381-1
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
5.5 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
2736 mm²
Mit Oberteil:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.423 kg


